MASTER LOCK 4680DNKL Bagasjehengelås, sideskive, 1/2 tomme horisontal sjakkelklaring | CH6JYP 38W810

MASTER LOCK 4680DNKL bagasjehengelås, sideskive, 1/2 tomme horisontal sjakkelklaring

Vare: CH6JYP Modell: 4680DNKLKryssreferanse: 38W810
240NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBagasje og koffert hengelås
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde1 11 / 32 "
Body MaterialSinkstøpt
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1 3 / 16 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Dial FargeSølv
Ring posisjonSide
Antall sifreTre tall
SikkerhetsnivåGenerell sikkerhet
Sjakkel Dia.1 / 8 "
SjakkelmaterialeStål
SjakeltypeStandard sjakkel
Formrektangulær
Vertikal klarering3 / 4 "
VærbestandigNei

Fraktinformation:

OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKroppshøydeBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddeSjakkel Dia.FormPris
MASTER LOCK 647D Bagasje- og kofferthengelås, 3-skive, 15/16 tommer H x 9/16 tommer W-sjakkel | CD3WJK 4FG16 647DSvart-Messing1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-142NOK
MASTER LOCK 4688DBLU Bagasjehengelås, 1/8 tommers sjakkeldia., sølvskive | CH6JYQ 38W808 4688DBLUBlå1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "Oval166NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 4680DNKL bagasjehengelås, sideskive, 1/2 tomme horisontal sjakkelklaring
240NOK / enhet