Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARTIN SPROCKET P1 1/2 Bushing, Standard, 1/8 x 1/16 Inch Key, 0.5 Inch Bore, Steel | AZ9FHJ

MARTIN SPROCKET P1 1/2 bøssing, standard, 1/8 x 1/16 tommers nøkkel, 0.5 tommers boring, stål

På lager
Vare: AZ9FHJ Modell: P1 1/2
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET P1 19MM bøssing, metrisk, 6 x 2.8 tommers nøkkel, 0.748 tommers boring, duktilt jern | AL4RAT P1 19 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 22MM bøssing, metrisk, 6 x 2.8 tommers nøkkel, 0.866 tommers boring, duktilt jern | AL4RAV P1 22 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 24MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 0.945 tommers boring, duktilt jern | AL4RAW P1 24 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 25MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 0.984 tommers boring, duktilt jern | AL4RAX P1 25 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 28MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 1.102 tommers boring, duktilt jern | AL4RAY P1 28 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 30MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 1.181 tommers boring, duktilt jern | AL4RAZ P1 30 MM459NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 32MM bøssing, metrisk, 10 x 3.3 tommers nøkkel, 1.260 tommers boring, duktilt jern | AL4RBA P1 32 MM459NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET P1 1/2 bøssing, standard, 1/8 x 1/16 tommers nøkkel, 0.5 tommers boring, stål
459NOK / enhet