MARS LUFTDØRER HV284-2UH-TS Luftgardin Multipurpose 84 inch | AC6CHD 32V332

MARS AIR DOORS HV284-2UH-TS Luftgardin Multipurpose 84 Tommer

Vare: AC6CHD Modell: HV284-2UH-TSKryssreferanse: 32V332
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

44 656 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet4570 fpm
Luftvolum8000 cfm
dBA @ 10 føtter73
Dybde15.625 "
Høyde14 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker3.2
Maks. Dørbredde7 ft.
Maks. Monteringshøyde12 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor Type3-fasen
Antall motorer2
Antall hastigheter1
Fase3
KreverMotorens kontrollpanel og dørbegrensningsbryter
Spenning460
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.09
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)241.3
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLuftvolumBoligfargeBreddeMaks. ForsterkerMotor TypeAntall hastigheterFasePris
MARS LUFTDØRER HV2120-3UG-TS Luftgardin Flerbruks 120 tommer | AC6CGM 32V317 HV2120-3UG-TS208/23012,000 cfmSølv120 "9.9/9.63-fasen1357 788 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER HV2120-3UH-TS Luftgardin Flerbruks 120 tommer | AC6CGN 32V318 HV2120-3UH-TS46012,000 cfmSølv120 "4.83-fasen1357 788 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER HV2144-3UG-TS Luftgardin Flerbruks 144 tommer | AC6CGP 32V319 HV2144-3UG-TS208/23012,000 cfmTitansølv144 "9.9/9.63-fasen1360 759 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER HV2144-3UH-TS Luftgardin Flerbruks 144 tommer | AC6CGQ 32V320 HV2144-3UH-TS46012,000 cfmSølv144 "4.83-fasen1360 759 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER HV248-1UG-TS Luftgardin Multipurpose 48 Tommer | AC6CGU 32V323 HV248-1UG-TS208/2304000 cfmSølv48 "3.3/3.23-fasen1322 540 NOK
MARS LUFTDØRER HV248-1UH-TS Luftgardin Flerbruks 48 tommer | AC6CGV 32V324 HV248-1UH-TS4604000 cfmSølv48 "1.63-fasen1323 456 NOK
MARS LUFTDØRER HV260-1UG-TS Luftgardin Flerbruks 60 tommer | AC6CGY 32V327 HV260-1UG-TS208/2304000 cfmSølv60 "3.3/3.23-fasen1323 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS HV284-2UH-TS Luftgardin Multipurpose 84 Tommer
44 656 NOK / enhet