MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Kontinuerlig hengsel med kantbeskytter 96 tommer Lengde | AG3PPF 33RU04

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH kontinuerlig hengsel med kantbeskytter 96 tommers lengde

Vare: AG3PPF Modell: HG305-002-630-HT-MP-RHKryssreferanse: 33RU04
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 221 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig hengsel med kantbeskyttelse
FARGESatin
maskinvareInkludert
Hullavstand6"
HolesMed
Hull per blad24
Sykehus TipsJa
Knokelengde2"
Bladtykkelse0.083 "
Lengde96 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090

Produktvarianter

ProduktModellHull per bladLengdePris
MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Kontinuerlig hengsel med kantbeskytter 84 tommer Lengde | AG3PPD 33RU02 HG305-001-630-HT-MP-RH2184 "17 304 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH kontinuerlig hengsel med kantbeskytter 96 tommers lengde
19 221 NOK / enhet