MARKAR FM300MB 83-1 / 8 Hengsel Full Mortise Sleeve | AF8FAD 25HE26

MARKAR FM300MB 83-1/8" hengsel med hel innstikkshylse

Vare: AF8FAD Modell: FM300MB 83-1/8"Kryssref: 25HE26
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 564 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel
Bearing TypeErmet
FARGEKjedelig rustfritt
Dørtykkelse1.75 "
FinishRustfritt stål
Høyde83.125 "
Sykehus TipsNei
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6745
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)219.96
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1 / 8 "hengsel i full hylse | AF8FAC 25HE25 FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1 / 8 "18 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FM300MB 83-1/8" hengsel med hel innstikkshylse
5 564 NOK / enhet