Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 82463 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, gull, 70 grader F til 100 grader F | CT2FYY 803D67

MARKAL 82463 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten hylster, gull, 70 grader F til 100 grader F

På lager
Vare: CT2FYY Modell: 82463Kryssreferanse: 803D67
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVoks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MARKAL 80355 trestift, leire, 12.7 mm spissbredde, myk, treholder, blå, -20 grader F til 150 grader F | CT2FYQ 32PJ18 80355Tømmerstift12268NOK
MARKAL 80356G tømmerstift, leire, myk, treholder, grønn, -20 grader F til 150 grader F, grønn, 12 PK | CT2FYR 55NK94 80356GTømmerstift12206NOK
MARKAL 82331 tømmer-tømmermarkør, voks, 1/2 tomme spissbredde, middels, uten foringsrør, oransje | CT2FYU 803D46 82331Voks144NOK
MARKAL 82339 Tømmer-tømmermarkør, voks, 11/16 tommers spissbredde, middels, uten foringsrør, grønn | CT2FYV 803D74 82339Voks144NOK
MARKAL 82435 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, grønn, 70 grader F til 100 grader F | CT2FYW 803D52 82435Voks1100NOK
MARKAL 82431 Tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, magenta | CT2FYX 803D48 82431Voks1100NOK
MARKAL 80382 Tømmerstift, leire, 14 mm spissbredde, treholder, rød, -20 grader F til 150 grader F, rød | CT2FYZ 9WRC1 80382Tømmerstift12271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 82463 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten hylster, gull, 70 grader F til 100 grader F
100NOK / enhet