Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

MARKAL 80356G tømmerstift, leire, myk, treholder, grønn, -20 grader F til 150 grader F, grønn, 12 PK | CT2FYR 55NK94

MARKAL 80356 80356 Tømmerstift, leire, myk, treholder, grønn, -20 grader F til 150 grader F, grønn, 12 PK

Varenummer: CT2FYR Modell: 80356Kryssref: 55NK94 / 80356
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakTømmerstift
Påføringstemp. Spekter-20.0 ° F til + 150.0 ° F
CasingWood Holder
FARGEGrønn
Kompatible overflaterBetong, metall, plast, gummi, stein, tre
sammensetningClay
HardhetSoft
Merking av verktøyspissformHex
Maksimal brukstemperatur150 ° F
Minimum påføringstemperatur-20 ° F
PigmentfargefamilieGrønn
Pigment PermanensAvtagbart
ProduktformSekskantet sylinder
UndermerkeLc 200 Grønn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.75
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MARKAL 80355 trestift, leire, 12.7 mm spissbredde, myk, treholder, blå, -20 grader F til 150 grader F | CT2FYQ 32PJ18 80355Tømmerstift12305NOK
MARKAL 82331 tømmer-tømmermarkør, voks, 1/2 tomme spissbredde, middels, uten foringsrør, oransje | CT2FYU 803D46 82331Voks149NOK
MARKAL 82339 Tømmer-tømmermarkør, voks, 11/16 tommers spissbredde, middels, uten foringsrør, grønn | CT2FYV 803D74 82339Voks150NOK
MARKAL 82435 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, grønn, 70 grader F til 100 grader F | CT2FYW 803D52 82435Voks1112NOK
MARKAL 82431 Tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, magenta | CT2FYX 803D48 82431Voks1112NOK
MARKAL 82463 tømmer-tømmermarkør, voks, 17 mm spissbredde, fast, uten foringsrør, gull, 70 grader F til 100 grader F | CT2FYY 803D67 82463Voks1112NOK
MARKAL 80382 Tømmerstift, leire, 14 mm spissbredde, treholder, rød, -20 grader F til 150 grader F, rød | CT2FYZ 9WRC1 80382Tømmerstift12303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 80356 80356 Tømmerstift, leire, myk, treholder, grønn, -20 grader F til 150 grader F, grønn, 12 PK
230NOK /pakke