Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARCOM V0001599ET Introduksjon til Ghs Const Dvd engelsk | AC8ARR 39F925

MARCOM V0001599ET Introduksjon til Ghs Const DVD engelsk

På lager
Vare: AC8ARR Modell: V0001599ETKryssreferanse: 39F925

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsopplæring DVD
Dybde12 "
dannetDVD
Høyde2"
Språkengelsk
MaterialeDVD
EmneKjemikalie/HAZMAT opplæring
Tid21 min.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8523495000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbyr: Chemical / HAZMAT Training

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdedannetHøydeSakSpråkMaterialeTidPris
MARCOM K0001549SO Introduksjon til Ghs Dvd spansk med test / guider | AC8APY 39F884 K0001549SO15 "21 "DVD4"TreningssettSpanskDVD20 min.4 997 NOK
MARCOM V0001549EO Introduksjon til Ghs Dvd | AC8AQC 39F888 V0001549EO12 "12 "DVD2"Sikkerhetsopplæring DVDEngelskDVD20 min ..3 383 NOK
MARCOM V0001549SO Introduksjon til Ghs Dvd Spansk | AC8AQG 39F892 V0001549SO12 "12 "DVD2"Sikkerhetsopplæring DVDSpanskDVD20 min.3 314 NOK
MARCOM B0001540SX Introduksjon til Ghs-hefte Spansk Pk15 | AC8AQY 39F908 B0001540SX12 "12 "Hefte2"TreningshefteSpanskPapir-295NOK
MARCOM V0001599ST Introduksjon til Ghs Construction Dvd Spansk | AC8ARW 39F929 V0001599ST12 "12 "DVD2"Sikkerhetsopplæring DVDSpanskDVD21 min.3 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARCOM V0001599ET Introduksjon til Ghs Const DVD engelsk
3 413 NOK / enhet