MARATHON MOTORER 5K49MN6081 K541 Motor for generell bruk | AJ2NJU K541

MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor til generell bruk

På lager
Vare: AJ2NJU Modell: 5K49MN6081Kryssref: K541

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning2.6-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase3
RPM1140
Servicefaktor1
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)38.46
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)25.88

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKabinettFrameForsterker med full belastningHPNEMA designRPMServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K49KN4142 K286 Motor for generell bruk | AJ2LXD K286 5K49KN4142.208-230/460TENV563.3-3.0/1.53/4M17251.06 679 NOK
MARATHON MOTORER 5K49MN6080 K285 Motor for generell bruk | AJ2MGD K285 5K49MN6080208-230/460TENV562.6-2.6/1.31/2B11401.010 307 NOK
MARATONMOTORER 5K33KN52 K283 Motor for generell bruk | AJ2MTZ K283 5K33KN52.230/460TENV481.5/0.81/3-17251.358 631 NOK
MARATHON MOTORER 5K42HN4128 K284 Motor for generell bruk | AJ2MWH 111917.00 5K42HN4128208-230/460TENV562.3-2.2/1.11/2B17251.06 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor til generell bruk
11 050 NOK / enhet