MARATHON MOTORER 213TTFWD16016 Vertikal pumpemotor, 7 1/2 hk, 3-faset, 3525 o/min, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Vertikal pumpemotor, 7 1/2 hk, 3-fase, 3525 rpm, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6JCP Modell: 213TTFWD16016Kryssreferanse: 54YH67

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.9.9 "
Boltsirkel Dia.9 1 / 8 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Finishuferdig
Frame213 HK
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning18.6 / 9.3A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde11 7 / 16 "
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel18 7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonVertikal skaft. Ned
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonVertikal pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3525
NEMA designB
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde21 3 / 16 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.65
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Vertikal pumpemotor, 7 1/2 hk, 3-fase, 3525 rpm, 230/460VAC
48 023 NOK / enhet