Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO HRP5 Hog ringtang med magasin 20 tommer 9 Ga | AA2RYH 10Z842

MALCO HRP5 Hog ringtang med magasin 20 tommer 9 Ga

På lager
Vare: AA2RYH Modell: HRP5Kryssreferanse: 10Z842
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
6 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHog Ringtang
Kapasitet9 ga. og 7 ga.
For aksel Dia.9 ga.
HandleLang, høy løftestang
MaterialeStål
Antall stykker1
Total lengde20 "
ring Size1.437 "
typenMed Magazine
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandleTotal lengdering SizetypenPris
MALCO HRP1 Hog Ringtang Kompakt 7 In | AE4HQE 5KNW6 HRP111 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7"5/8 ", 3/4"Kompakt727NOK
MALCO HRP2 Hog Ringtang Selvmating 7 In | AE4HQF 5KNW7 HRP29 ga. og 7 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7"3 / 4 "Med Self-Feed Magazine1 440 NOK
MALCO HRP4 Hog Ringtang Selvmating 7 3/8 In | AE4HQG 5KNW8 HRP49 ga. og 7 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7.375 "1.187 "Med Self-Feed Magazine1 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO HRP5 Hog ringtang med magasin 20 tommer 9 Ga
6 398 NOK / enhet