Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO FCG2 Sideoverlappingsmålersett 2 stk | AB9QNM 2ETJ6

MALCO FCG2 Sideoverlappingsmålersett 2 stk

På lager
Vare: AB9QNM Modell: FCG2Kryssreferanse: 2ETJ6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSideoverlappingsmålersett
AnleggStål
Håndtere fargeSølv
MaterialeStål
Antall stykker2
Total lengde6"
SikkerhetslåsNei
typenFiber Cement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO FCG2 Sideoverlappingsmålersett 2 stk
696NOK / enhet