Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA XST01Z slagdriver, 355 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 200 RPM fri hastighet, 1, 400/2, 200/2, 700 | CT2BZD 38XU31

MAKITA XST01Z Impact Driver, 355 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 200 rpm fri hastighet, 1, 400/2, 200/2, 700

På lager
Vare: CT2BZD Modell: XST01ZKryssreferanse: 38XU31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MAKITA DT04Z slagdriver, 1, 200 in-lb Maks. Dreiemoment, 3000 RPM fri hastighet, 1, 600/3, 900 | CT2BYU 52YW53 DT04ZDriver2 249 NOK
MAKITA XPT02Z Impact Driver, 1, 330 in-lb Maks. Dreiemoment, 2, 800 RPM fri hastighet, 1, 200/2, 400/3, 200 | CT2BYV 402D42 XPT02ZDriver4 925 NOK
MAKITA XDT11Z slagdriver, 1, 460 in-lb Maks. Dreiemoment, 2, 900 RPM fri hastighet, 3, 500, Bare Tool, 18V DC | CT2BYW 5WFT5 XDT11ZDriver1 824 NOK
MAKITA XDT13Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 400 RPM fri hastighet, 3, 600, børsteløs motor | CT2BYX 34G794 XDT13ZDriver2 063 NOK
MAKITA XDT13Z + BL1840BDC2 slagdriver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 400 RPM fri hastighet, 3, 600, børsteløs motor | CT2BYY 375JY7 XDT13Z + BL1840BDC2Driver7 030 NOK
MAKITA XDT14Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 600 RPM fri hastighet, 1, 100/2, 600/3, 800 | CT2BYZ 52YW63 XDT14ZDriver2 447 NOK
MAKITA XDT131 + BL1830B Impact Driver, 3, 400 RPM fri hastighet, 3, 600, børsteløs motor, 3.0 Ah, 18V DC | CT2BZA 327EY1 XDT131 + BL1830BDriver4 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA XST01Z Impact Driver, 355 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 200 rpm fri hastighet, 1, 400/2, 200/2, 700
3 709 NOK / enhet