MAIN FILTER INC. MF0850610 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CG4PNP

HOVEDFILTER INC. MF0850610 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-forsegling, 5.9 tommers høyde

Vare: CG4PNP Modell: MF0850610
416NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse123 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.9 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FAIREY ARLON

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008368 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 10 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF6RQQ MF00083680.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "2 295 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024068 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-tetning, 5.9 tommers høyde | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 kvm Tommer5.9 "1.772 "2.835 "416NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037957 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Buna-tetning, 10.23 tommers høyde | CF6URR MF00379570.409 "4.173 "311 kvm Tommer10.232.835 "4.173 "1 880 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357782 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde | CF8MNN MF03577820.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357792 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Buna-tetning, 5.9 tommers høyde | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 kvm Tommer5.9 "1.772 "2.835 "416NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357834 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-forsegling, 18.3 tommers høyde | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 kvm Tommer18.3 "2.835 "4.173 "2 430 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357886 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-forsegling, 32.48 tommers høyde | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "5 589 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0850610 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Buna-forsegling, 5.9 tommers høyde
416NOK / enhet