HOVEDFILTER INC. MF0848780 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 12.283 tommers høyde | CG4NHR C21004S13EV

MAIN FILTER INC. MF0848780 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 12.283 tommers høyde

Vare: CG4NHR Modell: MF0848780Kryssref.: C21004S13EV'
762NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.539 "
Bunn OD3.839 "
Kapasitet17.30
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse177 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.283
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.539 "
Topp OD3.839 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting DES-CASE C21004S13EV

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0056465 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 14.646 tommers høyde | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 kvm Tommer14.6461 816 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056469 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 14.646 tommers høyde | CF6VCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 kvm Tommer14.646 "1 816 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056471 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 14.646 tommers høyde | CF6VCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 kvm Tommer14.6461 816 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056473 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 14.646 tommers høyde | CF6VCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 kvm Tommer14.646 "1 816 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056475 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 23.465 tommers høyde | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.4652 763 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056477 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 36.496 tommers høyde | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "2 978 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056481 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 36.496 tommers høyde | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.4962 978 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0848780 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 12.283 tommers høyde
762NOK / enhet