MAIN FILTER INC. MF0709494 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CG4CLF PT8888

HOVEDFILTER INC. MF0709494 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.488 ​​tommers høyde

Vare: CG4CLF Modell: MF0709494Kryssreferanse: PT8888 '
377NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.894 "
Filter MediaCellulose
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.488 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.748 "
Topp OD2.874 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning HASTINGS PT8888

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0003996 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "322NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004004 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF6QFG MF0004004Utsiden inn3.31 "4.96 "Kork18.31 "Kork3.31 "4.96 "849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004012 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 9.488 tommers høyde | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004020 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 9.488 tommers høyde | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004139 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.49 tommers høyde | CF6QGH MF0004139Innsiden ut-2.01 "god4.49 "god1.27 "2.01 "165NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004206 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 7.78 tommers høyde | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "287NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004367 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "187NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0709494 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.488 ​​tommers høyde
377NOK / enhet