HOVEDFILTER INC. MF0680814 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CG4AWY P566711

MAIN FILTER INC. MF0680814 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 35.82 tommers høyde

Vare: CG4AWY Modell: MF0680814Kryssreferanse: P566711 '
2 354 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.618 "
Bunn OD6.083 "
Kapasitet575.13
Sprekktrykk102 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
Filterstørrelse6138 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde35.82
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.618 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P566711

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0006182 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 24.02 tommers høyde | CF6QPZ MF0006182Utsiden inn3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.72511 897 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007085 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 11.41 tommers høyde | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-934NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028353 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-1 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0029096 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-1 323 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034715 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 42.91 tommers høyde | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--3 689 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034722 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 32.48 tommers høyde | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-2 705 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034729 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 21.45 tommers høyde | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--1 763 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0680814 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 35.82 tommers høyde
2 354 NOK / enhet