HOVEDFILTER INC. MF0630376 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.21 tommers høyde | CG3YDA ABPN10G29540493

HOVEDFILTER INC. MF0630376 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 4.21 tommers høyde

Vare: CG3YDA Modell: MF0630376Kryssref.: ABPN10G29540493'
649NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltersett
Bunn OD3.21 "
Skjul trykk101
Sprekktrykk101 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.21 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.57 "
Topp OD3.21 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning ALLIANCE ABPN10G29540493

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007393 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.21 tommers høyde | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "649NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0036830 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "820NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066120 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton tetning, 4.21 tommers høyde | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "649NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066121 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-forsegling, 5.98 tommers høyde | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "820NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077790 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-forsegling, 5.98 tommers høyde | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "820NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0077791 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton tetning, 4.21 tommers høyde | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "649NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0130310 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton tetning, 4.21 tommers høyde | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "649NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0630376 Transmisjonsfiltersett, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 4.21 tommers høyde
649NOK / enhet