MAIN FILTER INC. MF0606670 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 10 Micron, Viton Seal, 6.22 Inch Height | CG3NPR

HOVEDFILTER INC. MF0606670 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 6.22 tommers høyde

Vare: CG3NPR Modell: MF0606670
1 711 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.752 "
Kapasitet2.73
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaRustfritt stålfiber
Filtervurdering10
Filterstørrelse105 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.22 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0060020 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 6.22 tommers høyde | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 kvm Tommer1 711 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060106 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 5.079 tommers høyde | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 kvm Tommer2 324 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060159 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 kvm Tommer3 039 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060234 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.66 tommers høyde | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 kvm Tommer1 080 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060381 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 kvm Tommer1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060434 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 13.81 tommers høyde | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 kvm Tommer5 772 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0063903 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 kvm Tommer10 153 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0606670 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 6.22 tommers høyde
1 711 NOK / enhet