HOVEDFILTER INC. MF0600714 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 7.48 tommers høyde | CG3JLZ R08D06GP

HOVEDFILTER INC. MF0600714 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde

Vare: CG3JLZ Modell: MF0600714Kryssreferanse: R08D06GP '
688NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.409 "
Bunn OD4.173 "
Kapasitet41.81
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse446 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.48 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX R08D06GP

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0065834 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCE S4110G06 MF0065834Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "-734NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065868 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CDC S4111G06 MF0065868Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.041 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066029 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 3.29 tommers høyde | CF7CGX WG312 MF0066029Utsiden inn-1.26 "Utsiden inn3.29 "0.38 "1.26 "4.311 046 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066034 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 9.57 tommers høyde | CF7CHA WG323 MF0066034Innsiden ut-1.85 "Innsiden ut9.57 "0.87 "1.85 "27.36495NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0320650 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Utsiden inn3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.361 377 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0323965 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-2 146 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0324026 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 17.99 tommers høyde | CF8FPT KM60182 MF0324026Utsiden inn2.618 "6.083 "Utsiden inn17.99 "2.618 "6.083 "299.071 129 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0600714 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde
688NOK / enhet