MAIN FILTER INC. MF0508112 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CG2LYF

HOVEDFILTER INC. MF0508112 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde

Vare: CG2LYF Modell: MF0508112
292NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.756 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse148 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.11 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.161 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SOFIMA HYDRAULICS

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0006895 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 kvm Tommer8.27 "2.03 "742NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008179 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008253 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 15.2 tommers høyde | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 kvm Tommer15.2 "3.701 "2 999 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008258 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 2.72 tommers høyde | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008381 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton-tetning, 2.83 tommers høyde | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008383 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.34 tommers høyde | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tommer3.34 "1.161 "264NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008463 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.161 "292NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0508112 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde
292NOK / enhet