HOVEDFILTER INC. MF0397341 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.09 tommers høyde | CF8WQA RS095B25B

HOVEDFILTER INC. MF0397341 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.09 tommers høyde

Vare: CF8WQA Modell: MF0397341Kryssreferanse: RS095B25B '
1 605 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.48 "
Bunn OD4.016 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering25
Filterstørrelse430 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.09 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.48 "
Topp OD4.016 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF RS095B25B

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0008629 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer1 104 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0027777 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034508 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.09 tommers høyde | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 605 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034816 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 7.87 tommers høyde | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034916 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0096183 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0096186 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0397341 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.09 tommers høyde
1 605 NOK / enhet