HOVEDFILTER INC. MF0342839 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton-tetning, 9.25 tommers høyde | CF8KUP JM60

MAIN FILTER INC. MF0342839 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height

Vare: CF8KUP Modell: MF0342839Kryssref.: JM60'
713NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.654 "
Bunn OD3.898 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse197 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.25 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SCHROEDER JM60

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006203 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 kvm Tommer337NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006789 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 kvm Tommer491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007596 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer713NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007674 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.76 tommers høyde | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---398NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008142 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---1 332 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008418 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer322NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025885 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 6.61 tommers høyde | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---906NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0342839 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height
713NOK / enhet