HOVEDFILTER INC. MF0318942 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Viton-forsegling, 6.37 tommers høyde | CF8DXT 0330D010Y

HOVEDFILTER INC. MF0318942 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Viton-tetning, 6.37 tommers høyde

Vare: CF8DXT Modell: MF0318942Kryssref: 0330D010Y'
1 436 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.563 "
Kapasitet48.29
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter Mediapolyester
Filterstørrelse493 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.37 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.898 "
Topp OD3.563 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0330D010Y

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0617429 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTH WX452 MF06174293.465 "8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617431 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTK RHK151M10B MF06174313.465 "8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617432 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTL 0151RK010MM MF06174323.465 "8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617433 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTM 0151RK010MMV MF06174333.465 "8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617434 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron rating, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTN 01268085 MF06174343.465 "8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617435 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTP 1268085 MF06174353.465 "8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617436 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTQ 01272265 MF06174363.465 "8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0318942 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Viton-tetning, 6.37 tommers høyde
1 436 NOK / enhet