HOVEDFILTER INC. MF0308751 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF8CGX HF7304

HOVEDFILTER INC. MF0308751 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde

Vare: CF8CGX Modell: MF0308751Cross Ref: HF7304 '
849NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.31 "
Bunn OD4.96 "
Kapasitet129.29
Skjul trykk304
Sprekktrykk304 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse2873 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeKork
Høyde18.31 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeKork
Topp ID3.31 "
Topp OD4.96 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF7304

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0066211 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0316526 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321301 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321302 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427268 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 5.27 tommers høyde | CF9WEE XH03559 MF04272681.114 "1.114 "2.303 "2.303 "9.70-145 PSI242 kvm Tommer287NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0433662 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0433663 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CG2BQR XH05030 MF04336633.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 kvm Tommer849NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0308751 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde
849NOK / enhet