MAIN FILTER INC. MF0306574 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF8BAJ

HOVEDFILTER INC. MF0306574 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.4 tommers høyde

Vare: CF8BAJ Modell: MF0306574
3 039 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.362 "
Kapasitet6.67
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaRustfritt stålfiber
Filterstørrelse257 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.4 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.347 "
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0060022 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 6.22 tommers høyde | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 kvm Tommer1 711 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060108 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 kvm Tommer2 324 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060161 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 kvm Tommer3 039 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060236 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 3.66 tommers høyde | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----1 080 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060296 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.12 tommers høyde | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 kvm Tommer3 179 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060383 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060436 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 13.81 tommers høyde | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----5 772 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306574 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.4 tommers høyde
3 039 NOK / enhet