HOVEDFILTER INC. MF0306499 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 3.89 tommers høyde | CF8AYY D930G25AV

MAIN FILTER INC. MF0306499 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.89 tommers høyde

Vare: CF8AYY Modell: MF0306499Kryssreferanse: D930G25AV '
483NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.681 "
Kapasitet25.32
Sprekktrykk363 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse282 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.89 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.913 "
Topp OD3.681 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC D930G25AV

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningPakningsmaterialeHøydemikronPris
HOVEDFILTER INC. MF0058346 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "10176NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058348 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6WEL D110C25AV MF005834861 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "25175NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058350 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEN D110G03AV MF005835061 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "3260NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058352 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "3655NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058354 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WET D110G06AV MF005835461 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "5258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058356 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEV D110G06BV MF005835662 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "5655NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058358 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEX D110G10AV MF005835861 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "10243NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306499 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.89 tommers høyde
483NOK / enhet