MAIN FILTER INC. MF0304388 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CF8AGX CRS4306

HOVEDFILTER INC. MF0304388 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 15.35 tommers høyde

Vare: CF8AGX Modell: MF0304388Cross Ref: CRS4306 '
1 131 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.409 "
Bunn OD4.961 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse574 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde15.35 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.622 "
Topp OD4.961 "

Produktdetaljer:

    • Repalement DONALDSON/FBO/DCI CRS4306

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0301913 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 6.49 tommers høyde | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301914 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 10.23 tommers høyde | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301939 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.23 tommers høyde | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 kvm Tommer318NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301982 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 21.45 tommers høyde | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 630 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301997 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 7.48 tommers høyde | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304275 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 7.28 tommers høyde | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304358 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0304388 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 15.35 tommers høyde
1 131 NOK / enhet