MAIN FILTER INC. MF0131872 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.165 tommers høyde | CF7HMG A120C108

MAIN FILTER INC. MF0131872 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.165 tommers høyde

Vare: CF7HMG Modell: MF0131872Kryssreferanse: A120C108 '
682NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6
Kapasitet31.47
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse787 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.165 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A120C108

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådstørrelseTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0131870 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7HME A120C102 MF013187079 gpm5.079 "246.67.02 "M425.079 "31.4772.5500NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834423 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CG4KZV HP76L425AB MF083442322 gpm3.75 "3045.38 "1mm3.75 "11.7872396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0131872 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.165 tommers høyde
682NOK / enhet