MAIN FILTER INC. MF0058094 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde | CF6WBR A211C25BM

MAIN FILTER INC. MF0058094 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde

Vare: CF6WBR Modell: MF0058094Kryssreferanse: A211C25BM '
382NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press304.6 PSI
Kapasitet24.03
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Filterstørrelse601 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.279
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A211C25BM

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris
MAIN FILTER INC. MF0058093 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 tommers høyde | CF6WBQ A211C10BM MF00580938.279 "304.624.031072.572.5 PSICellulose-382NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058097 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 tommers høyde | CF6WBT A211G10BM MF00580978.279 "304.646.1910145145 PSIGlass-860NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058098 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde | CF6WBU A211G25BM MF00580988.279304.6 PSI42.3725-145 PSIGlass25860NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058100 Spin-On-filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 8.279 tommers høyde | CF6WBV A211T60BM MF00581008.279 "304.6-60145145 PSIWire Mesh-807NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058094 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde
382NOK / enhet