MAIN FILTER INC. MF0056244 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 12.87 Inch Height | CF6UXJ

MAIN FILTER INC. MF0056244 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 12.87 tommers høyde

Vare: CF6UXJ Modell: MF0056244
722NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.386 "
Filter MediaGlass
Høyde12.87 "
mikron3
TetningstypeViton
Topp ID1.949 "
Topp OD3.386 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0006201 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---481NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006210 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI836NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006229 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.99 tommers høyde | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---624NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006244 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI527NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006248 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI564NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006251 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI564NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006262 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI820NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0056244 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 12.87 tommers høyde
722NOK / enhet