Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5DTP0 Miniatyrlampe 782 20w T2 3/4 12v | AE3KGF

LUMAPRO 5DTP0 Miniatyrlampe 782 20w T2 3/4 12v

På lager
Vare: AE3KGF Modell: 5DTP0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Opprinnelige lumen300
LampeformT2 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.24 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonNødbygging
Handelsnummer782
Spenning12
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 5DTN9 Miniatyrlampe 780 10w T2 3/4 12v | AE3KGE 5DTN92000 hr.55Generelt formål78010144NOK
LUMAPRO 5DTP6 Miniatyrlampe 789 14w T2 3/4 12v | AE3KGL 5DTP6200 hr.260Generelt formål78922124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5DTP0 Miniatyrlampe 782 20w T2 3/4 12v
109NOK / enhet