MAG MAG62863 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum | CT2BBY 43Y917

MAG MAG62863 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum

På lager
Vare: CT2BBY Modell: MAG62863Kryssref: 43Y917

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 193.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG MAG00325 Hydraulikkolje, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 32 | CT2BBK 43Y921 MAG003251 481 NOK
MAG MAG00465 Hydraulikkolje, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 46 | CT2BBL 43Y923 MAG004651 415 NOK
MAG MAG00685 Hydraulikkolje, 5 Gal, spann, Iso-viskositetsgrad 68 | CT2BBM 43Y925 MAG006851 476 NOK
MAG MAG62861 Hydraulic Oil, 55 Gal, Drum, Iso Viskositetsgrad 32 | CT2BBN 43Y920 MAG6286113 734 NOK
MAG MAG00468 Hydraulikkolje, 55 Gal, trommel, Iso-viskositetsgrad 46 | CT2BBP 43Y922 MAG0046814 876 NOK
MAG MAG60681 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne | CT2BBQ 43Y919 MAG60681290NOK
MAG MAG00466 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 46, Sae-grad 20W | CT2BBR 49EP02 MAG00466307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG MAG62863 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum
13 715 NOK / enhet