Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE 375G990 Inspeksjonsspeil fleksibel arm 14-1/4 In | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Inspeksjonsspeil fleksibel arm 14-1/4 tommer

På lager
Vare: AG6ZKH Modell: 375G990Kryssreferanse: 49L979

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
Basestørrelse1-1 / 8 "
Base TypeSjeldne jordmagnet
HåndtakstypeMagnetbase
Lengde14.25 "
MaterialeGlass
Speilstørrelse (in.)3-7/8
Antall stykker1
AksematerialeForkrommet stål
FormRund
Dreie typeDobbel ball
typenFleksibel arm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7009920000

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengdeAksematerialetypenPris
MAG-MATE 302 Inspeksjonsspeil Fast skaft 8 In. | AG6ZKJ 49L980 302nylon8"nylonFast aksel200NOK
MAG-MATE 301G240HVO Inspeksjonsspeil, teleskopisk, 2 x 2 tommers speilstørrelse, 6-1/4 til 28 tommers lengde | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----258NOK
RFQ
MAG-MATE 309S1HVO Inspeksjonsspeil, teleskopisk, 2-1/4 tommers speildia., 7 til 36-1/2 tommers lengde | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----333NOK
RFQ
MAG-MATE 312AHVO inspeksjonsspeil, teleskopisk, 2 x 2 tommers speilstørrelse, 7 til 35-1/2 tommers lengde | CD8XBU 52YT97 312AHVO----292NOK
RFQ
MAG-MATE 315HVO inspeksjonsspeil, teleskopisk, 2 x 1 tommers speilstørrelse, 6-1/2 til 36 tommers lengde | CD8XBW 52YT92 315HVO----249NOK
RFQ
MAG-MATE 318HVO inspeksjonsspeil, teleskopisk, 3-1/2 x 2-1/2 tommers speilstørrelse, rektangulært | CD8XBY 52YT94 318HVO----392NOK
RFQ
MAG-MATE IMS123HVO Inspeksjonsspeil, teleskopisk, 2-1/4 tommers speildia., 7 til 36 tommers lengde | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----427NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE 375G990 Inspeksjonsspeil fleksibel arm 14-1/4 tommer
1 083 NOK / enhet