Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEDC812MAT-5 4-båndssagblad 5 fot 4 tommers lengde | AE2AKR 4WB90

M. K. MORSE ZWEDC812MAT-5' 4" båndsagblad 5 fot 4 tommers lengde

På lager
Vare: AE2AKR Modell: ZWEDC812MAT-5 '4 "Kryssreferanse: 4WB90
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde5 '4 "
Materialebimetall
Tenner per tomme8/12
Tykkelse0.025 "
TanntypeVariabel
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Raker1 / 2 "618NOK
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabel1"675NOK
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Variabel1 / 2 "273NOK
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Variabel1 / 2 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEDC812MAT-5' 4" båndsagblad 5 fot 4 tommers lengde
375NOK / enhet