Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEDC1014MAT-13 0 Båndsagblad 13 fot Lengde 1/2 tomme Bredde | AE2AHH 4WB31

M. K. MORSE ZWEDC1014MAT-13' 0" båndsagblad 13 fot lengde 1/2 tomme bredde

På lager
Vare: AE2AHH Modell: ZWEDC1014MAT-13 '0 "Kryssreferanse: 4WB31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde13ft.
Materialebimetall
Tenner per tomme10/14
Tykkelse0.025 "
TanntypeVariabel
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Raker1 / 2 "618NOK
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabel1"675NOK
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Variabel1 / 2 "273NOK
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Variabel1 / 2 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEDC1014MAT-13' 0" båndsagblad 13 fot lengde 1/2 tomme bredde
598NOK / enhet