LYON DD1114 oppbevaringsskap, montert, 14 gauge, størrelse 82 x 36 tommer | AE4DBC 5JL39

LYON DD1114 oppbevaringsskap, montert, 14 gauge, størrelse 82 x 36 tommer

Vare: AE4DBC Modell: DD1114Kryssref: 5JL39
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 030 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishBakt emalje
Måler14
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde21 "
Total høyde82 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1450 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeMontert / UmontertMonteringHyllekapasitetSkapfargeMålerAntall hyllerGenerell dybdePris
LYON DD1147 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 64 x 48 tommer | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "montertSveiset1450 lb.Grå14424 "26 747 NOK
LYON DD1145 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 82 x 60 tommer | AD2AZA 3MA47 DD114560 "montertSveiset1450 lb.Grå14424 "29 424 NOK
RFQ
LYON DD1110 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 46 x 36 tommer | AE4DBA 5JL37 DD111036 "montertSveiset1450 lb.Grå14421 "16 924 NOK
LYON DD1112 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 64 x 36 tommer | AE4DBB 5JL38 DD111236 "montertSveiset1450 lb.Grå14421 "18 269 NOK
LYON DD1115 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 82 x 36 tommer | AE4DBD 5JL40 DD111536 "montertSveiset1450 lb.Grå14424 "23 578 NOK
RFQ
LYON DD1120 oppbevaringsskap, 14 gauge, størrelse 82 x 48 tommer | AE4DBG 5JL45 DD112048 "montertSveiset1450 lb.Grå14424 "29 696 NOK
RFQ
LYON DD1085 oppbevaringsskap, montert, høyde 78 tommer, grå | AE4EBP 5JN49 DD108536 "montertmontert-Grå16-18 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD1114 oppbevaringsskap, montert, 14 gauge, størrelse 82 x 36 tommer
23 030 NOK / enhet