LUTRON H3DT832GU310 Fluorescerende ballast, programmert/hurtigstarttype, 120VAC til 277VAC | CH6PNK 4LFW3

LUTRON H3DT832GU310 Fluorescerende ballast, programmert/hurtigstarttype, 120VAC til 277VAC

Vare: CH6PNK Modell: H3DT832GU310Kryssreferanse: 4LFW3
2 625 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast
Forsterker AC0.83/0.40 / 0.37A
Ballastfaktor1
Forkoblingstypeelektronisk
FrekvensStørre enn 42 kHz
Høyde1"
Inngangsspenning120V til 277V AC
Inngangs-watt99 / 96 / 102W
Lengde9 1 / 2 "
Min. Starter temp.50 grader F
Antall F32T8 lamper3
Antall F32T8U-lamper3
Driftsforsterker @ 120V0.83A
Power FactorStørre enn 0.95
Termisk beskyttelseKlasse P
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Watts32W
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON H3DT832GU310 Fluorescerende ballast, programmert/hurtigstarttype, 120VAC til 277VAC
2 625 NOK / enhet