Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZV6 glødelampe T10 25w | AD9JAJ

LUMAPRO 4RZV6 glødelampe T10 25w

På lager
Vare: AD9JAJ Modell: 4RZV6
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-1 / 4 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen248
Lampebetegnelse25T10
Lampe Dia.1.25 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT10
LampetypeTube
Lumen248
Maks. Total lengde5.625 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenWattsPris
LUMAPRO 4RZV7 glødelampe T10 40w | AD9JAK 4RZV71000 hr.Medium skrue (E26)42040T10Fjern4204032NOK
LUMAPRO 4RZX4 glødepære T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 hr.Medium skrue (E26)24425T10 / IFFrostet2442540NOK
LUMAPRO 4RZX6 glødelampe T10 40w | AD9JBD 4RZX61000 hr.Medium skrue (E26)41540T10 / IFFrostet4154043NOK
LUMAPRO 4RZX8 glødepære T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)74020T6 1/2Fjern7406062NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZV6 glødelampe T10 25w
46NOK / enhet