Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZT6 glødelampe T6 15w | AD9HZP

LUMAPRO 4RZT6 glødelampe T6 15w

På lager
Vare: AD9HZP Modell: 4RZT6
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen107
Lampebetegnelse15T6
Lampe Dia.3 / 4 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT6
LampetypeTube
Lumen107
Maks. Total lengde3"
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning130
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidMaks. Total lengdeSpenningWattsBase TypeOpprinnelige lumenPris
LUMAPRO 4RZU7 glødelampe T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 hr.2000 hr.3"14515Kandelaberskrue (E12)10241NOK
LUMAPRO 4RZU9 glødelampe T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 hr.1000 hr.5.625 "12025Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)22034NOK
LUMAPRO 4RZV2 glødepære T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 hr.1000 hr.5.5 "12025Mellomskrue (E17)24437NOK
LUMAPRO 4RZV3 glødepære T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 hr.1000 hr.5.5 "13025Mellomskrue (E17)24434NOK
LUMAPRO 4RZV4 glødelampe T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 hr.1000 hr.5.5 "13025Mellomskrue (E17)24034NOK
LUMAPRO 4RZV8 glødelampe T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 hr.5.5 "12020Mellomskrue (E17)9034NOK
LUMAPRO 4RZW1 glødepære T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 hr.750 hr.5.5 "13040Mellomskrue (E17)42034NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZT6 glødelampe T6 15w
26NOK / enhet