Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 30F531 Led Tape Lyseblå 6 fot 100-240v | AC4MEM

LUMAPRO 30F531 Led Tape Lyseblå 6 fot 100-240v

På lager
Vare: AC4MEM Modell: 30F531
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lavspenningstape lys
Farge Temp.Blå
Høyde1 / 10 "
BoligfargeFjern
Housing MaterialPVC
Lengde72 "
Lys fargeBlå
Vurdert liv35,000 timer.
Temp. Område-10 til 50 grader C
Spenning100-240
Garanti1 År
Watts4.38
Bredde2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3069
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)4.7
Skipets bredde (cm)26.01
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeWattsPris
LUMAPRO 30F526 Led Tape Lyseblå 12 fot 100-240v | AC4MEG 30F526144 "8.76829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30F531 Led Tape Lyseblå 6 fot 100-240v
323NOK / enhet