Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMZ4 Mini glødepære 590 T3 1/4 5w 13.10pk | AB9VUX

LUMAPRO 2FMZ4 Mini glødepære 590 T3 1/4 5w 13.10pk

På lager
Vare: AB9VUX Modell: 2FMZ4
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet370mA
Opprinnelige lumen50
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonXenonskilt
Handelsnummer590
Spenning13.5
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FND3 Miniatyrlampe H3 55hd 55w T3 1/4 13.5v | AB9VWC 2FND3400 hr.PK22s14501.65 "Generelt formålH3 55HD6885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMZ4 Mini glødepære 590 T3 1/4 5w 13.10pk
221NOK /pakke