Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLT5 Mini glødepære 9003nh T4 3/4 10pk | AB9VJE

LUMAPRO 2FLT5 Mini glødepære 9003nh T4 3/4 10pk

På lager
Vare: AB9VJE Modell: 2FLT5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren41.25 "
Gjennomsnittlig levetid1200 / 5000 timer
Base TypePlastkile
PærehusGlass
Nåværende tegnet2100 / 590mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen302
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeRav
Lumen302
Maks. Total lengde2.09 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer3157NA
Spenning12.8
Watts26.9/8.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U492 Miniatyrlampe 2057ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JTZ 21U4922"2400 / 10,000 timer2400 / 10,000 timerBiler2057LL8Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-259NOK
LUMAPRO 21U493 Miniatyrlampe 2057nall S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUA 21U4932"2000 / 10,000 timer2400 / 10,000 timerBiler2057NALL7Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-285NOK
LUMAPRO 21U495 Miniatyrlampe 3057ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000 / 10,000 timer2000 / 10,000 timerBlinklys, bak, sikkerhetskopi, sving, høy monteringsstopp, stopp, blinklys, foran3057LL27/7DF plastkile-2118NOK
LUMAPRO 21U496 Miniatyrlampe 3156ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 hr.2000 hr.Biler3156LL26.9SF plastkile-2113NOK
LUMAPRO 21U541 Miniatyrlampe 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200 / 5000 timerBiler1988Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-125NOK
LUMAPRO 21U542 Miniatyrlampe 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 hr.1200 hr.Biler19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)-114NOK
LUMAPRO 21U592 Miniatyrlampe 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200 / 500 timer200 / 500 timerBiler10348Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLT5 Mini glødepære 9003nh T4 3/4 10pk
428NOK /pakke