Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKY3 Lommelykt erstatningslampe Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF

LUMAPRO 2EKY3 Lommelykt Erstatningslampe Pr13 B3 1/2 10pk

På lager
Vare: AB9PRF Modell: 2EKY3
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet500mA
Opprinnelige lumen28
Lampe Dia.0.44 "
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR13
Spenning4.7
Watts2.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerSpenningWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKY6 Lommelykt erstatningslampe Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ 2EKY615 hr.500mA19PR33.61.810117NOK
LUMAPRO 2EKY9 Lommelykt erstatningslampe Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM 2EKY930 hr.300mA11PR73.71.11099NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKY3 Lommelykt Erstatningslampe Pr13 B3 1/2 10pk
79NOK /pakke