Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKW5 Miniatyrlampe 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9PQV

LUMAPRO 2EKW5 miniatyrlampe 1495 8.4w T4 1/2 28v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9PQV Modell: 2EKW5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet30mA
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.1"
LampeformT4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.38 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer1495
Spenning28
Watts8.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLys fargeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U659 Miniatyrlampe 7440 T7 12v - Pakke med 2 | AB6KAW 21U659Miniatyr-T300 hr.300 hr.--1.75 "TBlinklys, bak, sikkerhetskopi, sving, høy monteringsstopp, stopp, blinklys, foran2134NOK
LUMAPRO 2EKW8 Miniatyrlampe 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatyr-T-150 / 320 timer--3.62 "TGenerelt formål1164NOK
LUMAPRO 2EKX6 Minilampe H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatyr-T150 / 300 timer150 / 300 timerFjern1898/11943.62 "TGenerelt formål1161NOK
LUMAPRO 2EKY2 Lommelykt Lampe Pr12 2.975w B3 1/2 - Pakke med 10 | AB9PRE 2EKY2Miniatyr-B-15 hr.--1.25 "BLommelykt10100NOK
LUMAPRO 2FLU4 Mini glødepære 1876 9w T5 3.5v - Pakke med 10 | AB9VJL 2FLU4Miniatyr-T2000 hr.2000 hr.Fjern821.75 "TGenerelt formål102 223 NOK
LUMAPRO 2FLV1 Miniatyrlampe 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pakke med 10 | AB9VJR 2FLV1Miniatyr-G-300 hr.--1.07 "GLanterne1086NOK
LUMAPRO 2FLW8 Miniatyrlampe 12.73w S8 6.7v - Pakke med 10 | AB9VKH 2FLW8Miniatyr-S500 hr.500 hr.Fjern1892"SInstrument10156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKW5 miniatyrlampe 1495 8.4w T4 1/2 28v - pakke med 10 stk.
172NOK /pakke