Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampe 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampe 381 T1 3/4 6.3v

På lager
Vare: AB6JWW Modell: 21U562
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeEnkel kontakt dvergflens
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.63 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer381
Spenning6.3
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetMaks. Total lengdeHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FME8 Miniatyrlampe 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VND 2FME8Enkel kontakt dvergflens20mA0.63 "3811.310172NOK
LUMAPRO 2FMK3 Miniatyrlampe 86 1w T1 3/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3 / 420mA0.8 "86110114NOK
LUMAPRO 3EHK2 Miniatyrlampe 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Pakke med 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampe 381 T1 3/4 6.3v
18NOK / enhet