Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 515670 Kalium T-tabletter | AH2BCF 24AP77

LOVIBOND 515670 Kalium T-tabletter

På lager
Vare: AH2BCF Modell: 515670Kryssreferanse: 24AP77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalium T-tabletter, PK 100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 515670 Kalium T-tabletter
1 810 NOK / enhet