Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MOL20 Senterkobling, Oldham Style innsats, Ytre diameter 0.787 In | AA9FYN 1CYP3 / 58087

LOVEJOY MOL20 senterkobling, Oldham Style-innsats, ytre diameter 0.787 tommer

På lager
Vare: AA9FYN Modell: MOL20 CenterKryssreferanse: 1CYP3 / 58087

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontroll koblingsinnsats
Bore Dia.0.433 "
Bore SizeNA
BoringstypeUbannet
KoblingsstørrelseMOL20
KoblingstypeOldham sett skruestil
SkivematerialePolyacetel-innsats
SkivtypePolyacetel-innsats
FinishPolyacetel
Nav Dia.0.787 "
NavmaterialePolyacetel
KeywayUten Keyway
MaterialePolyacetel
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.06
Maks. RPM7600
Maks. Hastighet7600 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)176
Nominelt dreiemoment10.6 tommer
Utenfor Dia.0.787 "
Parallell feiljustering0.06 "
StørrelseMOL20
StilOldham Clamp Style-innsats
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC10.6 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.BoringstypeKoblingsstørrelseParallell feiljusteringKoblingstypeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMMaks. HastighetPris
LOVEJOY MOL25 Center Coupling, Oldham Style innsats, Ytre diameter 0.984 In | AA9FYP 1CYP4 / 58099 MOL25 Senter0.984 "BoredMOL250.08 "Oldham stil0.0861006100 rpm218NOK
LOVEJOY MOL32 senterkobling, Oldham Style innsats, ytre diameter 1.260 In | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 MOL32 Senter1.26 "UbannetMOL320.1 "Oldham sett skruestil0.148004800 rpm254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MOL20 senterkobling, Oldham Style-innsats, ytre diameter 0.787 tommer
183NOK / enhet