LOVEJOY 69790406846 Grid Coupling Hub, 1080 Coupling Size, 25.4 til 76.2 mm Bore Dia | AL4MQN

LOVEJOY 69790406846 Grid Coupling Hub, 1080 Coupling Size, 25.4 til 76.2 mm Bore Dia

Vare: AL4MQN Modell: 69790406846
5 471 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
BoringstypeBored for Taper Lock Bushing
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon HD104.9 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1080
Høyde4.13 "
Navmateriale1045 Steel
Lengde gjennom boring66.7 mm
Maks. Vinkelforskyvning kl0.006 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.024 "
Maks. Kjede76.2 mm
Maks. Parallell forskyvning kl0.008 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.016 "
Min. Kjede25.4 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Taper-Lock 2525 UNC
StilBored for Taper Lock Bushing
TrådUNC
typenRutenettkobling
Bredde4.13 "

Produktvarianter

ProduktModellRutenettkobling StørrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)HøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris
LOVEJOY 69790406848 Grid Coupling Hub, 11 Coupling Size, Taper Lock Bushed Bore | AL4MQP 697904068481100Taper-Lock 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm13 240 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790406853 Gitterkoblingsnav, boring 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Taper-Lock 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm3 031 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790406846 Grid Coupling Hub, 1080 Coupling Size, 25.4 til 76.2 mm Bore Dia
5 471 NOK / enhet