LOVEJOY 68514477179 Skivekobling, 89 tommer Lbs dreiemoment, 2.480 tommer Dia., 0.3760 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YUB Modell: 68514477179

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivekobling
Vinkelfeil2 grader
Aksial feiljustering± 0.031"
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
BoringstypeFerdig boring
KlemmeskruestørrelseM6
KoblingsstørrelseMDS63C
KoblingstypeMini Disc kobling
Koblingsvekt (lb)8.11 oz.
Dimensjon HD1.772 "
SkivematerialeRustfritt stål
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.878 "
Maks. Kjede0.984 "
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Min. Kjede0.591 "
Treghetsmoment0.3760 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment89 tommer
Utenfor Dia.2.480 "
Total lengde2.283 "
Parallell feiljustering0.012 "
SerienMDS-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet22125 in.-lbs./rad
Volum14.04136 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295

Produktvarianter

ProduktModellPris
LOVEJOY 68514477163 Motion Control Coupling, 18 tommer Lbs dreiemoment, 1.26 tommer Dia. | CM7YXD 68514477163-
RFQ
LOVEJOY 68514477162 Motion Control Coupling, 18 tommer Lbs dreiemoment, 1.26 tommer Dia. | CM7YXE 68514477162-
RFQ
LOVEJOY 68514477161 Motion Control Coupling, 18 tommers lbs dreiemoment, 1.26 tommers dia. | CM7YXF 68514477161-
RFQ
LOVEJOY 68514477169 Motion Control Coupling, 35 tommers lbs dreiemoment, 1.575 tommers dia. | CM7YXG 68514477169-
RFQ
LOVEJOY 68514477164 Motion Control Coupling, 35 tommer lbs dreiemoment, 1.575 tommer dia. | CM7YXH 68514477164-
RFQ
LOVEJOY 68514477165 Motion Control Coupling, 35 tommers lbs dreiemoment, 1.575 tommers dia. | CM7YXJ 68514477165-
RFQ
LOVEJOY 68514477168 Motion Control Coupling, 35 tommers lbs dreiemoment, 1.575 tommers dia. | CM7YXK 68514477168-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477179 Skivekobling, 89 tommer Lbs dreiemoment, 2.480 tommer Dia., 0.3760 Lbs Inch Sq. Treghet